Beli aksesoris stainless di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Nippon Resibon Flexible Grinding Wheel Best Touch (Batu Gerinda Fleksibel)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp18.900

  2. SEKISUI PVC Fitting Clean 90 Elbow (Sambungan)
    42%
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp19.900

  3. RUCIKA Pipa PVC Standar (PVC Pipe)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp52.900

    RUCIKA Pipa PVC Standar (PVC Pipe)
    Deskripsi:
    RUCIKA STANDARD adalah pipa PVC untuk jaringan sistem perpipaan air bersih bertekanan dan buangan. Terbuat dari bahan uPVC(unplastized Polyvinyl Chloride) yang banyak sekali kelebihannya dibanding material polimer lainnya, seperti : adanya Calcium Zinc (Tanpa Timbal), tahan terhadap korosi, kuat, ringan, mudah dalam penyambungan dan pemeliharaan. RUCIKA STANDARD diproduksi mengacu standar JIS dan ISO dengan sertifikasi system manajemen mutu ISO 9001:2000. Pipa PVC RUCIKA STANDARD kelas D, untuk saluran pembuangan & limbah dengan 11 macam ukuran diameter dari 1-1/4inch sampai 12inch. Pipa PVC RUCIKA STANDARD kelas AW, untuk air bertekanan sampai tekanan kerja 10 kg/cm2 dengan 14 macam ukuran diameter dari 1/2inch sampai 12inch.
    atribut:
    • Length Pipe (m): 4
    • Applications For: Clean & Wastewater
    • Connection System: Solvent Cement (Penyambungan dengan Lem)
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 85/S/RE/II.2/2014_
  4. RUCIKA Sambungan Pipa PVC Elbow
    Mulai

    Rp6.900

    RUCIKA Sambungan Pipa PVC Elbow
    atribut:
    • Application For: Clean and Pressure Water
  5. PIPAKU PVC Pipe (Pipa PVC) Tipe AW
    Mulai

    Rp33.900

    PIPAKU PVC Pipe (Pipa PVC) Tipe AW
    atribut:
    • Length Pipe (m): 4
    • Connection System: Solvent Cement (Penyambungan dengan Lem)
    • Working Pressure (kg/cm²): 10
  6. Penguin Stainless Steel Water Tank (Toren / Tangki Air)
    Mulai

    Rp3.599.900

    Penguin Stainless Steel Water Tank (Toren / Tangki Air)
    Deskripsi:
    Penguin Tangki Air dengan bahan dasar stainess steel memiliki kapasitas tangki yang lengkap dengan kapasitas dari 500-2000 liter, digunakan untuk penampungan air di area perumahan atau pergudangan.Sudah termasuk kaki-kaki
    atribut:
    • Cover/Lid/Tutup Width (cm): 42
    • Ketebalan Dinding (mm): 0.5
  7. Lion Star Container Box Wagon (Kontainer)
    Rating:
    90% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp119.900

    Lion Star Container Box Wagon (Kontainer)
    atribut:
    • Color: Random Color
Daftar Harga aksesoris stainless Terbaru October 2026
SEKISUI PVC Fitting HI 90 Elbow (Sambungan)Rp15.900
SEKISUI PVC Fitting Clean Tees (Sambungan)Rp30.900
Nippon Resibon Flexible Grinding Wheel Best Touch (Batu Gerinda Fleksibel)Rp18.900
SEKISUI PVC Fitting Clean Reducing Socket (Sambungan)Rp30.900
SEKISUI PVC Fitting Clean 90 Elbow (Sambungan)Rp19.900
RUCIKA Pipa PVC Standar (PVC Pipe)Rp52.900
RUCIKA Sambungan Pipa PVC ElbowRp6.900
PIPAKU PVC Pipe (Pipa PVC) Tipe AWRp33.900
SEKISUI PVC Fitting Clean 45 Elbow (Sambungan)Rp20.900
SEKISUI PVC Fitting Clean Reducing TeesRp44.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)